- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- ペール缶 ふたのおすすめ人気ランキング
ペール缶 ふたのおすすめ人気ランキング
2026/02/01更新37件の「ペール缶 ふた」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール缶 蓋」、「オイル缶蓋」、「ペール缶」などの商品も取り扱っております。
材質ティンフリースチール(金属)直径(Φmm)303.0±1.0
1セット
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
大塚刷毛製造 20リットルペール缶用の各種交換付属品です。
タイプフタのみ色白
1個
¥679税込¥747
当日出荷
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質ブリキ(サテン材)
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。
強力に密閉することが出来ます。
一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ材質PP色乳白色タイプフタのみ外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5耐熱温度(℃)80
1個
¥279税込¥307
当日出荷
材質低密度ポリエチレン適合本体140H外径(Φmm)310
1枚
¥489税込¥538
当日出荷
プラスチック製の容器の蓋です。
用途乾燥抑止に材質ポリプロピレン適合プロ用多用途ペールTB-7色ホワイト外径×高さH(Φmm×mm)305×30
MONOVATE(旧:日東金属工業)ストック蓋
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
SUGICO(スギコ)ホッパー用フタ(ツヤあり磨き)
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
仕上ミラーRoHS指令(10物質対応)対応
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)2内径(Φmm)286セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
材質PPトラスコ品番330-6313適合本体400606-00BK種別700355-00BK色ブラック質量(g)60容量(L)5.5外径×高さH(Φmm×mm)229×19有効内寸(mm)197×170×ポリカーボネイト外寸(mm)229×190×208内寸(mm)208×188×197圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)
1個
¥499税込¥549
当日出荷
仕様共通バンド適合好川産業品番:56973、56978(注文コード:76950327、76950336)色無地タイプペール缶用
1個
¥519税込¥571
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP容量(L)18色乳白色タイプ本体のみ外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)無耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709税込¥780
当日出荷
ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。
仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t高さ(mm)12容量(L)ニス引きペール缶20用内径(Φmm)285.2外径(Φmm)303、バンド:306.0 (レバー部除く)材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ+バンドのみ
1セット
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
大塚刷毛製造 20リットルペール缶用の各種交換付属品です。
タイプバンドのみ
1個
¥519税込¥571
当日出荷
八光電機ジャケットフタ
適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶質量(kg)0.8
1個
¥63,980税込¥70,378
3日以内出荷